曜日別特売

IXYS 整流用 ブリッジダイオード 55A, 1600V, 63 x 31.6 x 17mm, VUO52-16NO1

IXYS 整流用 ブリッジダイオード 55A, 1600V, 63 x 31.6 x 17mm, VUO52-16NO1 - IXYS

UL適合E72873.基板実装用三相ブリッジ整流器、VUO52シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミック製パッケージ重量の軽量化強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流基板実装用はんだピン

幅(mm)31.6寸法(mm)63×31.6×17ピン数(ピン)5動作温度(℃)(Max)+130、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプパネルマウントピーク逆繰返し電圧(V)1600ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)375ピーク逆電流(μA)300テクノロジーダイオード:シリコンジャンクションピーク順方向電圧(V)1.46ブリッジタイプ3相内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79412228VUO52-16NO1
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする