IXYS
IXYS Nチャンネル MOSFET500 V 48 A スルーホール パッケージTO-264AA 3 ピン
NチャンネルパワーMOSFET、IXYSHiperFET(TM)シリーズ
高さ(mm)
26.16
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
チャンネルタイプ
N
材質(トランジスタ)
Si
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
48
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
500
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
100
最大ゲートしきい値電圧(V)
4
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、+20
トランジスタ構成
シングル
最大パワー消費
500W
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79412569
IXFK48N50
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください