IXYS Nチャンネル MOSFET1000 V 24 A スクリュー マウント パッケージSOT-227 4 ピン

IXYS Nチャンネル MOSFET1000 V 24 A スクリュー マウント パッケージSOT-227 4 ピン - IXYS

NチャンネルパワーMOSFET、IXYSHiperFET(TM)シリーズ

シリーズHiperFETピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスクリューマウント1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)24最大ドレイン-ソース間電圧(V)1000最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)390最大ゲートしきい値電圧(V)5.5最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20トランジスタ構成シングル最大パワー消費568000mW内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79412350IXFN24N100
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする