IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 116A, 1600V, MCC95-16IO1B

IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 116A, 1600V, MCC95-16IO1B - IXYS

UL認証部品
MCCシリーズ
デュアルシリーズサイリスタ

寸法(mm)92×20.8×30タイプサイリスタ:SCRモジュールピン数(ピン)7RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント最大ゲートトリガー電流(mA)150繰返しピーク逆方向電圧(V)1600最大ゲートトリガー電圧(V)2.5定格平均オン電流(A)116繰返しピークオフステート電流(mA)5最大保持電流(mA)200サージ電流レーティング(kA)2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79412298MCC95-16IO1B
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする