IXYS
IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 130A, 1600V, MCC132-16IO1
UL認証部品
MCCシリーズ
デュアルシリーズサイリスタ
寸法(mm)
94×34×30
タイプ
サイリスタ:SCRモジュール
ピン数(ピン)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント
最大ゲートトリガー電流(mA)
150
繰返しピーク逆方向電圧(V)
1600
最大ゲートトリガー電圧(V)
2.5
定格平均オン電流(A)
130
繰返しピークオフステート電流(mA)
10
最大保持電流(mA)
200
サージ電流レーティング(kA)
5.08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79412115
MCC132-16IO1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください