IXYS
IXYS サイリスタモジュール, SCR, 54A, 1600V, MCO50-16IO1
UL適合E72873
MCOシリーズサイリスタモジュール、IXYS
ハイパワーサイリスタモジュール
寸法(mm)
38.2×25.07×9.6
タイプ
サイリスタ:SCR
電圧(V)
ピークオンステージ:1.3
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント
最大ゲートトリガー電流(mA)
80
繰返しピーク逆方向電圧(V)
1600
最大ゲートトリガー電圧(V)
1.4
定格平均オン電流(A)
54
最大保持電流(mA)
100
サージ電流レーティング(kA)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79412700
MCO50-16IO1
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください