IXYS
IXYS Nチャンネル MOSFET800 V 53 A スクリュー マウント パッケージSOT-227 4 ピン
NチャンネルパワーMOSFETIXYSHiperFET(TM)Polar(TM)シリーズ.IXYSのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))
ピン数(ピン)
4
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スクリューマウント
チャンネルタイプ
N
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
53
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
800
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
140
最大ゲートしきい値電圧(V)
5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-30、+30
トランジスタ構成
シングル
標準ゲートチャージ
250nC@10V
最大パワー消費
1.04kW
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79412368
IXFN60N80P
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください