IXYS
IXYS Nチャンネル MOSFET800 V 24 A スルーホール パッケージTO-247AD 3 ピン
NチャンネルパワーMOSFETIXYSHiperFET(TM)Polar(TM)シリーズ.IXYSのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))
幅(mm)
5.3
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
チャンネルタイプ
N
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
24
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
800
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
400
最大ゲートしきい値電圧(V)
5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-30、+30
トランジスタ構成
シングル
最大パワー消費
650W
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79412334
IXFH24N80P
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください