IXYS
IXYS 整流用 ブリッジダイオード 175A, 1200V, 94 x 54 x 30mm, VUO160-12NO7
UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO160シリーズ、IXYS.ねじ止め端子付きパッケージ絶縁耐圧:3000Vrms低順方向電圧降下
幅(mm)
54
寸法(mm)
94×54×30
ピン数(ピン)
5
動作温度(℃)
(Max)+150、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
シングル
実装タイプ
パネルマウント
ピーク平均順方向電流(A)
175
ピーク逆繰返し電圧(V)
1200
ピーク逆電流(μA)
300
テクノロジー
ダイオード:シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)
1.65
ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)
1.95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79412106
VUO160-12NO7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください