IXYS Nチャンネル MOSFET600 V 22 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン
NチャンネルパワーMOSFET、IXYSHiperFET(TM)Polar3(TM)シリーズ.IXYSPolar3(TM)シリーズのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))
- シリーズ
- HiperFET,Polar3
- ピン数(ピン)
- 3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- スルーホール
- 1チップ当たりのエレメント数
- 1
- チャンネルタイプ
- N
- チャンネルモード
- エンハンスメント型
- 最大連続ドレイン電流(A)
- 22
- 最大ドレイン-ソース間電圧(V)
- 600
- 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
- 360
- 最大ゲートしきい値電圧(V)
- 5
- 最大ゲート-ソース間電圧(V)
- -30、+30
- トランジスタ構成
- シングル
- 最大パワー消費
- 500W
- 内容量
- 1袋(2個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















