IXFH22N60P3 IXYS Nチャンネル MOSFET600 V 22 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン IXYS 79412946

IXYS Nチャンネル MOSFET600 V 22 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピンIXFH22N60P3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
79412946
品番
IXFH22N60P3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

NチャンネルパワーMOSFET、IXYSHiperFET(TM)Polar3(TM)シリーズ.IXYSPolar3(TM)シリーズのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))

シリーズ
HiperFET,Polar3
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
チャンネルタイプ
N
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
22
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
600
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
360
最大ゲートしきい値電圧(V)
5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-30、+30
トランジスタ構成
シングル
最大パワー消費
500W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする