IXYS
IXYS 整流用 ブリッジダイオード 35A, 1600V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VUO36-16NO8
UL適合E72873.プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VUO36シリーズ、IXYS.非常に低い漏洩電流非常に低い順方向電圧降下温度特定の強化ねじ1本で簡単に取り付け
寸法(mm)
28.5×28.5×10
高さ(mm)
10
ピン数(ピン)
5
動作温度(℃)
(Max)+150、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
シングル
実装タイプ
スクリューマウント
ピーク逆繰返し電圧(V)
1600
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
600
ピーク逆電流(μA)
300
テクノロジー
ダイオード:シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)
1.7
ブリッジタイプ
3相
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79412395
VUO36-16NO8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください