IXYS
IXYS 整流用 ブリッジダイオード 単相 40A, 800V, 38.3 x 25.07 x 9.6mm, VBO40-08NO6
ULE72873.ねじ端子付きブリッジ整流器モジュール、VBO40シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)絶縁のパッケージ非常に低い漏洩電流非常に低い順方向電圧降下温度特定の強化
寸法(mm)
38.3×25.07×9.6
高さ(mm)
9.6
ピン数(ピン)
4
動作温度(℃)
(Max)+150、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
シングル
実装タイプ
パネルマウント
ピーク逆繰返し電圧(V)
800
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
320
ピーク逆電流(μA)
300
テクノロジー
ダイオード:シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)
1.15
ブリッジタイプ
単相
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79412280
VBO40-08NO6
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください