RS-232ラインドライバ/レシーバ、EXAR.ExarはRS232シリアル通信規格(TIA/EIA-232ともいいます)の装置を幅広く提供しています。製品のデータレート範囲は、一般的な速度120kbps及び250kbpsを含む、20kbpsから1Mbpsに渡ります。.RS-232トランシーバはシングル5V電源から動作し、多くは3V程度の低い供給電圧でも動作します。強化ESD(静電気放電)、最大+/-15kVIEC61000-4-2、+/-15kVHBM(人体モデル)Exarの装置の大部分は、一般的な業界標準装置とピン及び仕様が適合し、直接ドロップイン交換できます。