Dフライマン

Dフライマン - L.S.D. DESIGNS

ワイドレンズで広い視野を確保した偏光サングラス。2012年に発売を開始したロングセラーモデル。 8カーブのレンズに加え、フレーム全体で顔に沿うアール形状により隙間が少なく雑光や花粉が入りにくい構造。隙間からの雑光を防ぐことで内部の映り込みが少なくクリアな視界を確保。

用途可視光線透過率:23%/偏光度:99%/UVカット率:99% 色の再現率が高く、自然な見え方が特徴のグリーン系レンズ。フィッシング、ドライブ、タウンユースまで幅広く使える万能カラー。可視光線透過率23%でローライトコンディションから晴天まで幅広く使えます。付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス材質フレーム・テンプル:PC/ポリカーボネイト レンズ:TAC/トリアセテートマットブラック/ライトグレーグリーン質量(g)32レンズカーブ:8C寸法(cm)本体:高さ5.3×横幅14×テンプル長さ12、レンズ部分:レンズ高さ4.5×レンズ横幅6.1、ブリッジ幅:1.8紫外線防御率(%)UVカット率99.9内容量1個
注意
※*自動車のフロントガラス等、強化ガラスを通して使用するとガラスのひずみの干渉色が見える場合があります。 *高温になる場所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒に保管しないでください。 *長時間の仕様はお控えください。 *太陽など強い光を直接見ないでください。 *太陽などの強い光を直接見ないでください。 *レンズのお手入れは付属のマイクロファイバークロスで行ってください。 *溶剤や洗浄剤または生地等での拭き取りによりレンズ膜が剥がれる恐れがあります。 *薄暮または夜間時の運転や路上では使用しないでください。 *写真は実際の色味と異なる場合がございます。 *数値はすべて概寸です。 *商品の仕様、ケースの形・色などは予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79420445マットブラック/ライトグレーグリーン
4,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする