大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適
14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。
狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。
Microsoft Office(Office Home & Business 2021 搭載)。Offie 2021 のアップデートされた生産性向上ツールを使えば、コンテンツ制作、情報整理、共同作業がより簡単にできます。
バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。
駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]
仕様ワイヤレスWAN:搭載されていません付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等質量(kg)約1.099電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)消費電力最大約65W表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)キャッシュメモリ(MB)12ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)色(本体)シルバーOSWindows 11 Proグラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッドBluetoothBluetooth v5.1カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AAコア数10コアSSD512GB(PCIe)光学ドライブ搭載されていません無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T内容量1台