サタコ
超微量ダイヤフラム式定量ポンプ SNF10シリーズ
コントロール部とポンプ部を一体化した超小型ポンプです。
DCモーターへの負担を抑え、スムーズな駆動を実現させるコントロール回路を実装しています。
特殊樹脂により優れた防滴構造を実現しています。
寸法(mm)
48×66×50
電源(V)
DC24
消費電力(W)
4.8
揚程(m)
自吸:MAX1
最大電流(A)
0.2
最大吐出圧力(kPa)
50
流量(mL/min)
0.1~100
接続口径(Φmm)
4.3
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79421547
SNF10KP24PSCUV
接液部:ヘッド/PP、バルブ/EPDM、ダイアフラム/EPDM
1-5797-21
¥
64,000
¥
60,880
¥
66,968
(税込)
43日以内出荷
返品不可
79421556
SNF10TT24PSCUV
接液部:ヘッド/PVDF、バルブ/FFPM、ダイアフラム/PTFE
1-5797-22
¥
73,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください