アイリスオーヤマ
【氷点下保冷剤付き】真空断熱クーラーボックスセット
【高保冷】【大容量】セットで驚異の保冷力!
真空断熱クーラーボックスと、氷点下保冷剤のお得なHUGELシリーズセットです。
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79437209
VITC-20 +HHC-M
クーラーボックス:551×348×342、保冷剤:180×150×27
ホワイトアッシュ
クーラーボックス:20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79437218
VITC-20 +HHC-M
クーラーボックス:551×348×342、保冷剤:180×150×27
チャコールグレー
クーラーボックス:20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79437227
VITC-40 +HHC-M
クーラーボックス:634×416×413、保冷剤:180×150×27
ホワイトアッシュ
クーラーボックス:40
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79437236
VITC-40 +HHC-M
クーラーボックス:634×416×413、保冷剤:180×150×27
チャコールグレー
クーラーボックス:40
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79437245
VITC-60 +HHC-M
クーラーボックス:731×460×454、保冷剤:180×150×27
ホワイトアッシュ
クーラーボックス:60
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79437254
VITC-60 +HHC-M
クーラーボックス:731×460×454、保冷剤:180×150×27
チャコールグレー
クーラーボックス:60
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。