溶存酸素計 DO計

溶存酸素計 DO計 - KRK(笠原理化工業)

優れた耐候性の高性能センサー。
DO(溶存酸素)、飽和率、水温の3項目測定。
塩分補正機能付で、淡水/海水の切換が可能です。
表示桁数を小数点以下2桁から1桁に変更可能です。

セット内容計器本体(乾電池付)、DOプローブ(OXP-3V-3)、ケーブル3m付、DOセンサー(OX-V3)、取扱説明書、保証書材質本体/ABS樹脂測定範囲DO 0.00~20.00mg/L、飽和率/0~200%、水温/0~50.0℃質量(g)本体/約290分解能DO/0.01mg/L、飽和率/1%、水温/0.1℃電源電圧(V)DC4.5(単4アルカリ乾電池 LR03×3)温度補償自動温度補償付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/70×40×173寸法(Φ×mm)DOプローブ/30×169校正空気自動校正(ワンタッチ)繰返し性DO:±0.2 mg/L以内(等価入力に対して)、水温/±0.5℃以内(等価入力に対して)検知原理隔膜式ガルバニ電池法アズワン品番68-5159-13メモリー機能最大30件内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79421590DO-11Z
130,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする