曜日別特売

Phoenix Contact2981800

Phoenix Contact2981800 - PHOENIX

PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30PhoenixContact2981800DINレールマウント、セーフティリレーは、非常停止及び安全扉の監視、さらにライトグリッドの評価用に設計されています。特長と利点遅延時間を0.1→30秒の範囲で調整可能2N/Oコンタクト幅:22.5mmねじ接続

仕様●PLISO13849-1:e●SILIEC61508:3●安全カテゴリISO13849-1:4●構成可能なし幅(mm)22.5電源電圧24Vdcチャンネル数2補助接点2機能ライトビーム/カーテン、安全スイッチ/インターロックRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプねじ安全接点2パフォーマンスレベルE内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794147572981800
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする