曜日別特売

TDK スルーホール ワイヤレス充電コイル, フェライトコア, レシーバ

TDK スルーホール ワイヤレス充電コイル, フェライトコア, レシーバ - TDK

メーカー独自の磁性材料技術とプロセス技術を駆使して開発したフレキシブルな薄膜シートを用いた無線給電用Coilユニット。メーカーの製品は、業界をリードする「薄さ」と「軽さ」に加え、高い耐衝撃性と信頼性を誇ります。また、ウェアラブルデバイスに対応したモデルもラインナップしています。これらの独自のフレキシブル・低プロファイルコイルにより、採用製品の効率特性が向上します。また、TXCoilユニットの場合と同様に、出力電力を1W~3Wの範囲でサポートする小型コイルも用意されています。ワイヤレスパワートランスファー用の受信コイル。Durable構造用の割れたフェライトが使用可能です。厚さの種類:0.50mm~1.12mmフレキシブルシートタイプを使用できます。用途スマートフォン、携帯電話、携帯端末、DSC

寸法(mm)48.2×32.2×1高さ(mm)1シリーズWR機能レシーバ動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+70RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトコア実装タイプスルーホールインダクタンス(μH)13最大直流抵抗(mΩ)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79415134WR483245-15F5-G
オープン
709
780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする