TDK バリスタ バリスタ電圧:8V 最大直流定格電圧:5.5V, 650pF, AVR-M1608C080MTAAB

TDK バリスタ バリスタ電圧:8V 最大直流定格電圧:5.5V, 650pF, AVR-M1608C080MTAAB - TDK

バリスタ、AVRシリーズ
静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタ

長さ(mm)1.6厚さ(mm)0.8寸法(mm)1.6×0.8×0.8奥行(mm)0.8電流(A)クランプ:2シリーズAVR直流電圧(V)最大定格5.5材料金属静電容量650pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)15バリスタ電圧(V)8最大サージ電流(A)30内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79415326AVR-M1608C080MTAAB
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする