TEES ポータブルテレビ

TEES ポータブルテレビ - TEESTEES ポータブルテレビ - TEESTEES ポータブルテレビ - TEESTEES ポータブルテレビ - TEESTEES ポータブルテレビ - TEESTEES ポータブルテレビ - TEESTEES ポータブルテレビ - TEESTEES ポータブルテレビ - TEES

シーンに合わせて便利に使える。豊富な接続端子を搭載したポータブルテレビ。地上波デジタルのハイビジョン放送を鮮明な画像と音声で視聴。フルセグ/ワンセグを自動切換え、車載バッグも付属しているからドライブのお供にも最適。
家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能です。
USB端子付きで、USBメモリやHDDにテレビ番組の録画や、HDDに保存した動画等の視聴も可能。HDMI端子を使用してパソコンのサブモニターとしても使用可能です。

形式動画対応ファイル:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP/音声対応ファイル:MP3・WMA・WAV・AAC/画像対応ファイル:JPEG・BMP/テキスト:TXTスピーカー2W+2W連続動作時間約2時間受信チャンネル(ch)地上デジタル放送:VHF(1-12ch)、UHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換、CATVパススルー対応(C13-C63)、EPG8日内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
質量(g)
消費電力(W)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79417575PTV-101-BKACアダプタ (長約1.5m)、リモコン、AVケーブル(長約1.2m)、カーアダプタ(長約1.5m)、テレビアンテナ(長約3m)、イヤホン、車載用バッグ、取扱説明書、保証書約幅255×高さ163×奥行28.5500約10(入力)AC100-240V50/60Hz(出力)DC12V1.5A/カーアダプター(出力)DC12V2A
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
79417584PTV-140-BKAC アダプタ (長約1.5m)、リモコン、AV ケーブル(長約1.2m)、カーアダプタ(長約1.5m)、テレビアンテナ(長約3m)、イヤホン、車載用バッグ、取扱説明書、保証書約344×217×37800約14ACアダプタ(入力)100V-240V、50/60Hz (出力)DC12V 1.5A/カーアダプタ(出力)DC12V 2A
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
79417600PTV-170-BKAC アダプタ (長約1.5m)、リモコン、AV ケーブル(長約1.2m)、カーアダプタ(長約1.5m)、テレビアンテナ(長約3m)、イヤホン、車載用バッグ、取扱説明書、保証書約 398×271×331400約20ACアダプタ(入力)100V-240V, 50/60Hz (出力)DC12V 2.0A/カーアダプタ(出力)DC12V 2A
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする