LEM 変流器 入力電流:15A 基板実装, HX 15P/SP2
HX-P/SP2シリーズ.電流の正確な測定を可能にするプライマリ接続内蔵のオープンループホール効果電流トランスデューサ。.オープンループ(低電力消費)AC、DC、ミックスドシグナル測定拡張測定範囲(3xlpn)小型HX03-20(23.5x15.8x19mm)HX25-50(20x19x15.4mm)マルチターンプライマリユニポーラ電源動作温度範囲:-25→+85℃供給電圧:12/14Vdc負荷抵抗:2KΩ絶縁テスト電圧:3kV周波数帯域幅:50kHz本体材質:UL94-V0重量8g
- 寸法(mm)
- ボア:1.4
- シリーズ
- HX
- 全幅(mm)
- 23.8、34.9
- 全高(mm)
- 20.5
- センサー
- (技術)オープンループ
- 電源電圧(V)
- 12→15
- 入力電流(A)
- 15
- 動作温度(℃)
- (Max)+85、(Min)-25
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 全体的な深さ(mm)
- 30.2
- 内容量
- 1個
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
カテゴリ


























