曜日別特売

コンパクトEM6

コンパクトEM6 - 大崎電気工業

新機能を搭載、施工現場の省力化を実現!
全て検定取得が可能
計量値表示はLCD 表示設定ボタンにより4 方向に切り替え可能
表示バックアップ機能を追加、停電時でも指針値表示が可能
赤外線通信を標準装備、接触式通信ポートにより計器の設定内容
や計測データの読み出しが可能(オプションの赤外線通信機器が必要)
自動検針システムによる課金用途だけではなく、省エネルギー対策に最適です。

付属品
端子カバー(標準装備)
取付方式
表面取付、表面接続
131件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
タイプ
定格電圧
定格電流(A)
定格周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04355552A3GA-RLS31 200V150/5A 60HZケンツキ1組0.3標準品200V150/5A60HZ
¥120,990
¥119,800
¥131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
04355579A2GA-RLS31 100V750/5A 50HZケンツキ1組0.3標準品100V750/5A50HZ
¥137,240
¥129,800
¥142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
04355588A3GA-RLS31 200V 10/5A 60HZケンツキ1組0.3標準品200V10/5A60HZ
¥138,990
¥129,800
¥142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
04355597A1GA-RLS31 100V 30A 60HZ ミケン1台0.3標準品、BL100V30A60HZ
¥55,950
¥54,980
¥60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
04355606A2GA-RLS31 100V 120A 60HZ ミケン1台0.5標準品、BL100V120A60HZ
¥63,130
¥62,980
¥69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04355622A3GA-RLS31 200V 30/5A 50HZケンツキ1組0.3標準品200V30/5A50HZ
¥138,990
¥129,800
¥142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
04355631A3GA-RLS31 200V 75/5A 50HZケンツキ1組0.3標準品200V75/5A50HZ
¥139,990
¥139,800
¥153,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
04355658A2GA-RLS31 100V 50/5A 60HZケンツキ1組0.3標準品100V50/5A60HZ
¥139,990
¥139,800
¥153,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
04355667A1GA-RLS31 100V 20/5A 60HZケンツキ1組0.3標準品100V20/5A60HZ
¥104,630
¥99,980
¥109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
04355676A2GA-RLS31 100V 75/5A 60HZケンツキ1組0.3標準品100V75/5A60HZ
¥139,990
¥139,800
¥153,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
04355701A1GA-RLS31 100V 10/5A 60HZケンツキ1組0.3標準品100V10/5A60HZ
¥104,630
¥99,980
¥109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
04355719A3GA-RLS31 200V400/5A 50HZケンツキ1組0.3標準品200V400/5A50HZ
¥125,030
¥119,800
¥131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
04355737A2GA-RLS31 100V200/5A 50HZケンツキ1組0.3標準品100V200/5A50HZ
¥123,490
¥119,800
¥131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
04355746A3GA-RLS31 200V300/5A 60HZケンツキ1組0.3標準品200V300/5A60HZ
¥123,730
¥119,800
¥131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
04355762A2GA-RLS31 100V 20/5A 60HZケンツキ1組0.3標準品100V20/5A60HZ
¥138,990
¥129,800
¥142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
04355771A2GA-RLS31 100V120/5A 50HZケンツキ1組0.3標準品100V120/5A50HZ
¥139,390
¥129,800
¥142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
04355780A3GA-RLS31 200V 75/5A 60HZケンツキ1組0.3標準品200V75/5A60HZ
¥139,990
¥139,800
¥153,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
04355789A1GA-RLS31 100V 30/5A 50HZケンツキ1組0.3標準品100V30/5A50HZ
¥104,630
¥99,980
¥109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
04355807A1GA-RLS31 100V 30/5A 60HZケンツキ1組0.3標準品100V30/5A60HZ
¥104,630
¥99,980
¥109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
04355832A1GA-RLS31 100V500/5A 60HZケンツキ1組0.3標準品100V500/5A60HZ
¥101,680
¥99,980
¥109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
04355859A2GA-RLS31 100V 40/5A 50HZケンツキ1組0.3標準品100V40/5A50HZ
¥139,990
¥139,800
¥153,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
04355868A3GA-RLS31 200V600/5A 50HZケンツキ1組0.3標準品200V600/5A50HZ
¥134,980
¥129,800
¥142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
04355877A3GA-RLS31 200V 10/5A 50HZケンツキ1組0.3標準品200V10/5A50HZ
¥138,990
¥129,800
¥142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
04355886A3GA-RLS31 200V 20/5A 50HZケンツキ1組0.3標準品200V20/5A50HZ
¥138,990
¥129,800
¥142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
04355902A1GA-RLS31 100V 15/5A 50HZケンツキ1組0.3標準品100V15/5A50HZ
¥104,630
¥99,980
¥109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
04355911A1GA-RLS31 100V600/5A 50HZケンツキ1組0.3標準品100V600/5A50HZ
¥106,000
¥99,980
¥109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
04355920A1GA-RLS31 100V400/5A 50HZケンツキ1組0.3標準品100V400/5A50HZ
¥100,400
¥99,980
¥109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
04355929A2GA-RLS31 100V600/5A 50HZケンツキ1組0.3標準品100V600/5A50HZ
¥134,980
¥129,800
¥142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
04355938A1GA-RLS31 200V 120A 50HZ ミケン1台0.3標準品、BL200V120A50HZ
¥60,950
¥59,980
¥65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04355956A3GA-RLS31 200V 30A 60HZ ミケン1台約0.5標準品、BL200V30A60HZ
¥58,130
¥57,980
¥63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
04355972A3GA-RLS31 200V 120A 50HZ ミケン1台約0.5標準品、BL200V120A50HZ
¥63,130
¥62,980
¥69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04355981A3GA-RLS31 200V 50/5A 60HZケンツキ1組0.3標準品200V50/5A60HZ
¥139,990
¥139,800
¥153,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
04355990A1GA-RLS31 200V 120A 60HZ ミケン1台0.3標準品、BL200V120A60HZ
¥60,950
¥59,980
¥65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04355999A3GA-RLS31 200V 15/5A 50HZケンツキ1組0.3標準品200V15/5A50HZ
¥138,990
¥129,800
¥142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
04356008A1GA-RLS31 100V 120A 60HZ ケンツキ1台0.3標準品、BL100V120A60HZ
¥67,200
¥66,980
¥73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
04356017A1GA-RLS31 100V 40/5A 60HZケンツキ1組0.3標準品100V40/5A60HZ
¥105,130
¥99,980
¥109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
04356042A3GA-RLS31 200V 120A 60HZ ミケン1台0.5標準品、BL200V120A60HZ
¥63,130
¥62,980
¥69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04356051A3GA-RLS31 200V 250A 60HZ ミケン1台0.9標準品、BL200V250A60HZ
¥123,080
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04356078A2GA-RLS31 100V500/5A 50HZケンツキ1組0.3標準品100V500/5A50HZ
¥127,590
¥119,800
¥131,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
04356112A1GA-RLS31 100V200/5A 50HZケンツキ1組0.3標準品100V200/5A50HZ
¥99,630
¥98,980
¥108,878(税込)
91日以内出荷
返品不可
04356130A2GA-RLS31 100V 40/5A 60HZケンツキ1組0.3標準品100V40/5A60HZ
¥139,990
¥139,800
¥153,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
04356148A2GA-RLS31 100V750/5A 60HZケンツキ1組0.3標準品100V750/5A60HZ
¥137,240
¥129,800
¥142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
04356157A2GA-RLS31 100V200/5A 60HZケンツキ1組0.3標準品100V200/5A60HZ
¥123,490
¥119,800
¥131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
04356182A2GA-RLS31 100V120/5A 60HZケンツキ1組0.3標準品100V120/5A60HZ
¥139,390
¥129,800
¥142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
04356191A2GA-RLS31 100V 250A 50HZ ミケン1台0.9標準品、BL100V250A50HZ
¥123,080
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04356200A1GA-RLS31 200V 120A 50HZ ケンツキ1台0.3標準品、BL200V120A50HZ
¥67,200
¥66,980
¥73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
04356209A3GA-RLS31 200V200/5A 50HZケンツキ1組0.3標準品200V200/5A50HZ
¥123,490
¥119,800
¥131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
04356218A1GA-RLS31 100V 75/5A 50HZケンツキ1組0.3標準品100V75/5A50HZ
¥105,130
¥99,980
¥109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
04356227A1GA-RLS31 100V 40/5A 50HZケンツキ1組0.3標準品100V40/5A50HZ
¥105,130
¥99,980
¥109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
04356236A1GA-RLS31 100V 75/5A 60HZケンツキ1組0.3標準品100V75/5A60HZ
¥105,130
¥99,980
¥109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする