曜日別特売

変流器(CT)

変流器(CT) - 大崎電気工業

普通電力量計と組み合わせて検定が受けられる検定対応品で、定格負担は15VAです。
定格一次電流により一次貫通導体が2T以上の場合は一次貫通導体付となり、1Tの場合は一次貫通導体は付きません。
一般計器用・電力需給用

定格周波数(Hz)
50または60Hz
検定
可
定格二次電流(A)
5
定格負荷
15VA
過電流強度
40倍
確度階数
1.0級
最高電圧(V)
1150
内容量
1台
26件中 1~26件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格一次電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04355570CPR-15W 75/5A 15VA 1.1KV1.575
¥20,930
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04355640CPR-15W 250/5A 15VA 1.1KV0.7250
¥11,430
¥10,980
¥12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
04355728CPR-15W 600/5A 15VA 1.1KV0.6600
¥14,050
¥13,980
¥15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
04355798CPR-15W 1.1KV 200A 15VA0.7200
¥11,430
¥10,980
¥12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
04355947CPR-15W 1.1KV 150A 15VA1150
¥11,430
¥10,980
¥12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
04356060CPR-15W 500/5A 15VA 1.1KV0.6500
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04356069CPR-15W 150/5A 15VA 1.1KV1150
¥11,430
¥10,980
¥12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
04356096CPR-15W 1.1KV 250A 15VA0.7250
¥11,430
¥10,980
¥12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
04356121CPR-15W400A0.8100
¥12,200
¥11,980
¥13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04356288CPR-15W 50/5A 15VA 1.1KV1.550
¥20,930
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04356297CPR-15W100A1.1100
¥20,930
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04356306CPR-15W 40/5A 15VA 1.1KV0.940
¥20,930
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04356349CPR-15W 1.1KV 600A 15VA0.6600
¥14,050
¥13,980
¥15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
04356358CPR-15W 400/5A 15VA 1.1KV0.8400
¥12,200
¥11,980
¥13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04356462CPR-15W 30/5A 15VA 1.1KV1.430
¥20,430
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04356681CPR-15W 300/5A 15VA 1.1KV0.7300
¥11,550
¥10,980
¥12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
04356882CPR-15W 20/5A 15VA 1.1KV1.420
¥20,430
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04356900CPR-15W 60/5A 15VA 1.1KV1.560
¥20,930
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04356918CPR-15W150A1100
¥11,430
¥10,980
¥12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
04357031CPR-15W60A1.5100
¥20,930
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04357049CPR-15W300A0.7100
¥11,550
¥10,980
¥12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
04357058CPR-15W 100/5A 15VA 1.1KV1.1100
¥20,930
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04357241CPR-15W 1.1KV 400A 15VA0.8400
¥12,200
¥11,980
¥13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04357286CPR-15W200A0.7100
¥11,430
¥10,980
¥12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
04357399CPR-15W 200/5A 15VA 1.1KV0.7200
¥11,430
¥10,980
¥12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
04357426CPR-15W 1.1KV 300A 15VA0.7300
¥11,550
¥10,980
¥12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする