曜日別特売

変流器(CT)

変流器(CT) - 大崎電気工業

鉄心、二次コイルをプラスチック製の外装ケースに収納した構造のため、小形・軽量で取り扱いに便利です。
一次導体の貫通穴径はゆとりがあるので、導体貫通作業が容易です。
一般計器用

定格周波数(Hz)
50・60Hz共用
検定
不可
定格二次電流(A)
5
過電流強度
40倍
確度階数
1.0級
最高電圧(V)
1150
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格負荷
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04355561CPR-5 400A0.85VA
¥11,450
¥10,980
¥12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
04356139CUR-15W300A0.715VA
¥18,230
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする