エスコ
デスクマット(光学マウス対応) EA762ECシリーズ
材質
再生軟質塩化ビニール製、発泡ポリエチレン製
幅(mm)
690
マット厚(mm)
透明:1.5、グリーン:2
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79421827
EA762EC-112
1390
65-2191-87
オープン
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
8日以内出荷
返品不可
79421836
EA762EC-111
1190
65-2191-86
オープン
¥
9,270
¥
10,197
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください