MEC タクタイルスイッチ SP-NO PCB 表面実装 モーメンタリ 14 x 10.3mm

MEC タクタイルスイッチ SP-NO PCB 表面実装 モーメンタリ 14 x 10.3mm - MEC

Multimec(R)illumec(TM)4Fスイッチ
SPNOモメンタリ動作
LED内蔵IP67等級のシール構造高輝度

仕様イルミネーションあり、末端様式:表面実装長さ(mm)14幅(mm)10.3寸法(mm)14×10.3高さ(mm)10.4アクチュエータの種類プッシュボタン接点構成SP-NOボタン色動作特性モーメンタリ保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+125実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)50@24Vdc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794149404FSH961
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする