MEC
MEC タクタイルスイッチ SP-NO スルーホール モーメンタリ 12.5 x 10.3mm
Multimec(R)illumec(TM)4Fスイッチ
SPNOモメンタリ動作
LED内蔵IP67等級のシール構造高輝度
仕様
イルミネーションあり、末端様式:スルーホール
長さ(mm)
12.5
幅(mm)
10.3
寸法(mm)
12.5×10.3
高さ(mm)
10.4
アクチュエータの種類
プッシュボタン
接点構成
SP-NO
ボタン色
青
動作特性
モーメンタリ
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40→+125
コンタクト定格電流(mA)
50@24Vdc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79414924
4FTH901
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください