ステム
ニクロムループ 柄付 ニードル 線径0.8mm 全長200mm 10本入
柄とループが一体になっています。
材質
ニードル/ニクロム線、柄/ステンレス
長さ(mm)
柄:150
全長(mm)
200
線径(Φmm)
ニードル:0.8
アズワン品番
3-5415-15
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79421897
I07183N
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください