橋本クロス
ロールフィルター ポリエステル(難燃タイプ) ARシリーズ
様々な機械のプレフィルターとして使用できます。用途:コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。
材質
ポリエステル(難燃タイプ)
幅(mm)
1100
長さ(m)
100
捕集効率(%)
30.3
アズワン品番
68-1974-88
初期圧力損失(Pa)
26
ろ過風速(m/s)
2.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
捕集効率(%)
初期圧力損失(Pa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79422028
AR110100
1100
30.3
26
¥
64,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください