抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ

抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ - 橋本クロス

フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。

材質本体/ポリエステル厚さ(mm)2捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
注意
※天井面へ取付る場合、フィルターがはがれ落ちる場合があります。
※この場合は別売りのマジックテープセットで補強してください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79422134NUK2020S1ケース(10枚)200×20068-1975-38
3,105
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
79422150NUK5050S1ケース(10枚)500×50068-1975-41
7,155
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
79422159NUK4040S1ケース(10枚)400×40068-1975-40
6,480
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
79422168NUK60601ケース(30枚)600×60068-1975-37
27,750
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
79422177NUK50501ケース(50枚)500×50068-1975-36
34,050
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
79422186NUK30301ケース(50枚)300×30068-1975-34
16,050
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
79422195NUK40401ケース(50枚)400×40068-1975-35
30,750
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
79422204NUK6060S1ケース(10枚)600×60068-1975-42
9,750
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
79422220NUK20201ケース(70枚)200×20068-1975-33
20,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
79422229NUK3030S1ケース(10枚)300×30068-1975-39
3,375
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする