キタヤマ(KY)
養生シート 布製 ベトナムシート 新品
(2件のレビュー)
新品の生地を養生用に専用カットした商品です。
用途
塗装などの汚れ防止、オイル交換などの床敷き等に
種別
新品
材質
綿、ポリ、レーヨンなど
幅(mm)
カット:1350~1550
色
マルチカラー
長さ(m)
カット:2000
内容量
1セット(5枚)
注意
※色の指定はできません。
※折り畳んだ状態での納品となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79422694
ー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください