曜日別特売

AT-GS980MX/10HSm PoEスイッチ

AT-GS980MX/10HSm PoEスイッチ - アライドテレシス

CentreCOM GS980MXシリーズは、10Gアップリンクを備え、搭載する機能を厳選することでコストパフォーマンスを高めたレイヤー3インテリジェント・エッジ・スイッチです。AT-GS980MX/10HSm(RoHS対応)は、100/1000/2.5G/5GBASE-Tポートを8ポート、SFP/SFP+スロットを2スロット装備し、標準ポートでPoE++給電に対応したモデルです。また、AMF(メンバー)に対応します。

仕様J-Moss:対象外、MACアドレス登録件数:16000件、アスベスト:非含有、ラックマウントキット:あり、法規関連確認日:20210625、環境自己主張マーク:なし、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、電気用品安全法(備考):適合/AC電源ケーブル、電気用品安全法(本体):非対象、電気通信事業法:非対象、電気通信事業法備考:同法対象外の製品、電波法:非対象、電波法備考:同法対象外の製品材質筐体:メタルタイプスイッチレイヤー3スイッチ切替方式手動速度:あり寸法H(mm)43ポート数8、最大:10電源ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V本体質量(g)3500寸法D(mm)362寸法W(mm)210機能【AUTO-MDIX】あり、【SNMP】あり、【VLAN】ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN、【AUTO-MDIX】あり、【SNMP】あり、【スタッカブル】なし、【冷却ファン】あり最大消費電力(W)690色(本体)グレーアズワン品番68-4205-10マグネットなし通信速度100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps拡張スロット数2内容量1式
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794210664728R
291,500
289,800
318,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする