曜日別特売

ポーズー ミニポーチ

ポーズー ミニポーチ - キングジムポーズー ミニポーチ - キングジムポーズー ミニポーチ - キングジムポーズー ミニポーチ - キングジムポーズー ミニポーチ - キングジムポーズー ミニポーチ - キングジムポーズー ミニポーチ - キングジムポーズー ミニポーチ - キングジム
材質ポリエステル(本体)、ABS(中骨)質量(g)90開口寸法(mm)ファスナー:約100(ハリネズミのみ約110)耐荷重(g)カラビナ:250収納の目安カード1枚、イヤホン・目薬・リップ・指輪・ネックレス 各1点適合年齢(歳)6以上内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79419517PZM2010チンチラ約110×90×170
2,500
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
79419526PZM2011ハリネズミ約110×90×160
2,500
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
79419535PZM2012モモンガ約130×70×180
2,500
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
79419544PZM2013フェネック約110×100×170
2,500
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
79419560PZM2014オコジョ約110×90×170
2,500
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする