曜日別特売
PZM2012 ポーズー ミニポーチ キングジム 79419535

 

PZM2012 ポーズー ミニポーチ キングジム 79419535
PZM2012 ポーズー ミニポーチ キングジム 79419535
PZM2012 ポーズー ミニポーチ キングジム 79419535
PZM2012 ポーズー ミニポーチ キングジム 79419535
PZM2012 ポーズー ミニポーチ キングジム 79419535
PZM2012 ポーズー ミニポーチ キングジム 79419535
PZM2012 ポーズー ミニポーチ キングジム 79419535
PZM2012 ポーズー ミニポーチ キングジム 79419535
PZM2012 ポーズー ミニポーチ キングジム 79419535
PZM2012 ポーズー ミニポーチ キングジム 79419535

ポーズー ミニポーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×70×180
種類
モモンガ
注文コード
79419535
品番
PZM2012
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
種類
モモンガ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×70×180
材質
ポリエステル(本体)、ABS(中骨)
質量(g)
90
開口寸法(mm)
ファスナー:約100(ハリネズミのみ約110)
耐荷重(g)
カラビナ:250
収納の目安
カード1枚、イヤホン・目薬・リップ・指輪・ネックレス 各1点
適合年齢(歳)
6以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする