曜日別特売

ポーズー クッションポーチ

ポーズー クッションポーチ - キングジムポーズー クッションポーチ - キングジムポーズー クッションポーチ - キングジムポーズー クッションポーチ - キングジムポーズー クッションポーチ - キングジムポーズー クッションポーチ - キングジムポーズー クッションポーチ - キングジムポーズー クッションポーチ - キングジム
材質ポリエステル(本体)、ABS(中骨)質量(g)110開口寸法(mm)ファスナー:約150収納の目安筆記具 約3本、ケーブル・USBメモリ各1点適合年齢(歳)6以上内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79419465PZC2050アザラシ約100×90×300
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
79419474PZC2051シャチ約100×90×300
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
79419490PZC2052ジンベエザメ約100×90×300
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
79419499PZC2053ウミガメ約120×90×300
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
79419508PZC2054クジラ約100×90×300
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする