曜日別特売
PZC2051 ポーズー クッションポーチ キングジム 79419474

 

PZC2051 ポーズー クッションポーチ キングジム 79419474
PZC2051 ポーズー クッションポーチ キングジム 79419474
PZC2051 ポーズー クッションポーチ キングジム 79419474
PZC2051 ポーズー クッションポーチ キングジム 79419474
PZC2051 ポーズー クッションポーチ キングジム 79419474
PZC2051 ポーズー クッションポーチ キングジム 79419474
PZC2051 ポーズー クッションポーチ キングジム 79419474
PZC2051 ポーズー クッションポーチ キングジム 79419474

ポーズー クッションポーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
種類
シャチ
注文コード
79419474
品番
PZC2051
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
種類
シャチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×90×300
材質
ポリエステル(本体)、ABS(中骨)
質量(g)
110
開口寸法(mm)
ファスナー:約150
収納の目安
筆記具 約3本、ケーブル・USBメモリ各1点
適合年齢(歳)
6以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする