NXP
NXP マイコン S12, 144-Pin LQFP S912ZVHY64F1VLQ
仕様
●RAMサイズ:4kB●USBチャンネル:0
幅(mm)
20
チャンネル数
I2C:1、SPI:1
ピン数(ピン)
144
プログラムメモリ
64kB
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
データバス幅
16bit
最大周波数(MHz)
32
ユニット数
PWM:2x8/16bit
ファミリー名
S12
デバイスコア
HCS12Z
内容量
1セット(60個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79415649
S912ZVHY64F1VLQ
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください