NXP
NXP マイコン S12, 144-Pin LQFP S912ZVHY64F1VLQ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
79415649
品番
S912ZVHY64F1VLQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
●RAMサイズ:4kB●USBチャンネル:0
幅(mm)
20
チャンネル数
I2C:1、SPI:1
ピン数(ピン)
144
プログラムメモリ
64kB
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
データバス幅
16bit
最大周波数(MHz)
32
ユニット数
PWM:2x8/16bit
ファミリー名
S12
デバイスコア
HCS12Z