NXP
NXP マイコン HCS08, 44-Pin QFP MC9S08GT16ACFBE
S08ファミリマイクロコントローラ
寸法(mm)
10×10×2
サイズ
RAMサイズ:2kB
チャンネル数
SPI:1
ピン数(ピン)
44
プログラムメモリ
16kB
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(標準)1.8→3.6
データバス幅
8bit
最大周波数(MHz)
40
ユニット数
PWM:2x16bit
ファミリー名
HCS08
デバイスコア
S08
USB
チャンネル:0
内容量
1セット(480個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79413899
MC9S08GT16ACFBE
オープン
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください