曜日別特売
MC9S08GT16ACFBE NXP マイコン HCS08, 44-Pin QFP MC9S08GT16ACFBE NXP 79413899

NXP マイコン HCS08, 44-Pin QFP MC9S08GT16ACFBE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(480個)
注文コード
79413899
品番
MC9S08GT16ACFBE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
¥419,800

S08ファミリマイクロコントローラ

寸法(mm)
10×10×2
サイズ
RAMサイズ:2kB
チャンネル数
SPI:1
ピン数(ピン)
44
プログラムメモリ
16kB
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(標準)1.8→3.6
データバス幅
8bit
最大周波数(MHz)
40
ユニット数
PWM:2x16bit
ファミリー名
HCS08
デバイスコア
S08
USB
チャンネル:0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする