曜日別特売

NXP マイコン Kinetis K5x, 64-Pin LQFP MK50DX128CLH7

NXP マイコン Kinetis K5x, 64-Pin LQFP MK50DX128CLH7 - NXP

KinetisK5xシリーズマイクロコントローラ.他のKinetisMCUとのピン互換性、ペリフェラル互換性、及びソフトウェア互換性を維持しつつ、オペアンプ及びトランスインピーダンスアンプ、そして高分解能のADCモジュール及びDACモジュールを搭載しており、アナログ測定エンジンとして機能します。このファミリはさらに、IEEE(R)1588イーサネット、ハードウェア暗号化、デバイス充電検出機能を備えたフルスピードUSB2.0On-The-Go機能、そして最大320セグメントに対応する柔軟な低消費電力セグメントLCDコントローラを搭載しています。デバイスは、128KBフラッシュの64ピンLQFPパッケージから、512KBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。

サイズ
RAMサイズ:34kB
チャンネル数
SPI:1
ピン数(ピン)
64
プログラムメモリ
160kB
RoHS指令(10物質対応)
対応
チャネル数
USART:0
実装タイプ
表面実装
データバス幅
32bit
最大周波数(MHz)
72
ユニット数
ADC:2、PWM:1
ファミリー名
KinetisK5x
デバイスコア
ARMCortexM4
USB
チャンネル:1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79415046MK50DX128CLH7
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする