KinetisK5xシリーズマイクロコントローラ.他のKinetisMCUとのピン互換性、ペリフェラル互換性、及びソフトウェア互換性を維持しつつ、オペアンプ及びトランスインピーダンスアンプ、そして高分解能のADCモジュール及びDACモジュールを搭載しており、アナログ測定エンジンとして機能します。このファミリはさらに、IEEE(R)1588イーサネット、ハードウェア暗号化、デバイス充電検出機能を備えたフルスピードUSB2.0On-The-Go機能、そして最大320セグメントに対応する柔軟な低消費電力セグメントLCDコントローラを搭載しています。デバイスは、128KBフラッシュの64ピンLQFPパッケージから、512KBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。