KinetisKWシリーズワイヤレスマイクロコントローラ.KinetisKW2xDシリーズのBLE/IEEE802.15.4対応ワイヤレスマイクロコントローラは、コスト効果の高い低電力SoCsです。2.4GHz無線トランシーバとARMCortex-M4コアプロセッサを統合しています。KW01Zシリーズは、1GHz未満帯トランシーバとCortex-M0+コアプロセッサを搭載しています。KWシリーズマイクロコントローラの主な用途には、スマートメータ、ネットワーク化されたビル管理、ホームオートメーション、医療/医療監視、産業用監視/制御、モノのインターネット(IoT)向けのローカル通信などがあります。.KW2xDシリーズ2.4GHzBLE/IEEE802.15.4対応RFトランシーバISM及びMBAN帯域での操作に最適50MHzARMCortex-M4コアプロセッサRF出力電力:最大+8dBmレシーバ感度:-102dBm@250kbps変調:OQPSKOTAデータ転送速度:選択可能な16チャンネルの1つを経由して250kbps空きチャンネル判定(CCA)、エネルギー検出(ED)、リンク品質通知(LQI)をサポート組み込みプロファイル:SmartEnergy1.x、ホームオートメーション、健康管理、RF4CEZigBeeProに基づくネットワークスタックシリアル通信:USBOTG(MKW22のみ)SPI、I2C、UART電源:+1.8→+3.6VdcKW01Zシリーズ1GHz未満帯ISMバンドRFトランシーバ48MHzARMCortex-M0+コアプロセッサ(128KBフラッシュメモリ、16KBRAMを搭載)RF出力電力:最大+17dBmレシーバ感度:-120dBm@1.2kbps変調:FSK、GFSK、MSK、GMSK、OOKOTAデータ転送速度:最大600kbpsCRC、AES-128暗号化、66バイトFIFOのパケットエンジンシリアル通信:SPI、I2C、UART電源:+1.8→+3.6Vdc