NXP
NXP マイコン HCS08, 8-Pin SOIC MC9S08QD4CSC
S08ファミリマイクロコントローラ
仕様
●RAMサイズ:256B●USBチャンネル:0●インストラクションセットアーキテクチャ:CISC
チャンネル数
SPI:0
ピン数(ピン)
8
プログラムメモリ
4kB
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(標準)3.3、5
データバス幅
8bit
最大周波数(MHz)
16
ユニット数
PWM:2x16bit
ファミリー名
HCS08
デバイスコア
S08
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79415247
MC9S08QD4CSC
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください