曜日別特売

NXP マイコン Kinetis L, 80-Pin LQFP MKL25Z128VLK4

NXP マイコン Kinetis L, 80-Pin LQFP MKL25Z128VLK4 - NXP

KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。

仕様インストラクションセットアーキテクチャ:RISCサイズRAMサイズ:16kBチャンネル数SPI:2ピン数(ピン)80プログラムメモリ128kBRoHS指令(10物質対応)対応チャネル数USART:0実装タイプ表面実装データバス幅32bit最大周波数(MHz)48ユニット数PWM:3x16bitファミリー名KinetisLデバイスコアARMCortexM0+USBチャンネル:1xOTG内容量1セット(96個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79413856MKL25Z128VLK4
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする