NXP マイコン Kinetis L, 32-Pin QFN MKL02Z32VFM4
KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
- 幅(mm)
- 4
- サイズ
- RAMサイズ:4kB
- チャンネル数
- I2C:2、SPI:1
- ピン数(ピン)
- 32
- プログラムメモリ
- 32kB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- データバス幅
- 32bit
- 最大周波数(MHz)
- 48
- ユニット数
- PWM:1
- ファミリー名
- KinetisL
- デバイスコア
- ARMCortexM0
- USB
- チャンネル:1
- 内容量
- 1セット(490個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















