曜日別特売
MKL02Z32VFM4 NXP マイコン Kinetis L, 32-Pin QFN MKL02Z32VFM4 NXP 79413865

NXP マイコン Kinetis L, 32-Pin QFN MKL02Z32VFM4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(490個)
注文コード
79413865
品番
MKL02Z32VFM4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。

幅(mm)
4
サイズ
RAMサイズ:4kB
チャンネル数
I2C:2、SPI:1
ピン数(ピン)
32
プログラムメモリ
32kB
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
データバス幅
32bit
最大周波数(MHz)
48
ユニット数
PWM:1
ファミリー名
KinetisL
デバイスコア
ARMCortexM0
USB
チャンネル:1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする